Beli Pengukur Listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Mulai

    Rp459.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  2. Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 20 to 95
    • Temperature Range (°C): -5 to 45
    • Dimensions (mm): 182x25x148
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Measurement Item: Temperature, humidity
    • Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
  3. monotaro Tire Depth Gauge (Pengukur Ketebalan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp51.900

    monotaro Tire Depth Gauge (Pengukur Ketebalan Ban)
    Deskripsi:
    Tire groove depth can be measured quickly
    atribut:
    • Dimensions (mm): 88x28x13
    • Pricision (mm): +-0.2
    • Minimum Indication (mm): 1
    • Compatible: Dunlop valve/US valve
    • Compatible Fluid: Air
    • Material: Body : Brass / Plug : Steel
    • Measuring Range (mm) : 0-22
    • Package Weight (g): 98
  4. monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)
    Mulai

    Rp529.900

    monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)
    Deskripsi:
    Pengukur kedalaman dengan skala vernier
    atribut:
    • Instrumental Error (mm): ± 0.05
    • Pole Dimensions (mm): 10x4.5
    • Base Dimensions (mm): 100x8.5
    • Scale Interval (mm): 0.05
  5. Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celah
    Mulai

    Rp27.900

    Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celah
    atribut:
    • Color: Silver
  6. KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  7. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  8. KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
  9. TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    atribut:
    • Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
  10. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  11. Extech Digital High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp27.999.900

    Extech Digital High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Wide Range Measurement up to 5kV with Insulation Resistance to 60GOhmWith the 380396 measure Insulation Resistance to 60GOhm with test voltages of 500V, 1000V, 2500V, and 5000V. Featuring polarization Index measurement (PI), Dielectric Absorption Ratio measurement (DAR), AC/DC Voltage measurement to 600V with Min/Max, Peak and Relative functions, and 1 to 15 minute timer function for IR measurements. Comes with test leads, eight C batteries, 220V AC adaptor, heavy duty carrying case, and user manual.
    atribut:
    • Test Voltage: 500V/1000V/2500V/5000V
    • Accuracy: 2.5% of reading
    • Resistance: 0 to 600 Omega
    • Continuity: 50 Omega
    • Power: 8 type C batteries
    • Dimensions: 198x148x86mm
  12. Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
  13. Hioki High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp37.999.900

    Hioki High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Maximum 5kV Test Voltage - Up to 10 Teraohm of Insulated Resistance TestingHioki insulation resistance testers or megohmmeters feature all-in-one designs including built-in rugged cases and test lead storage compartments. The IR3455 is a 5-range, 250V to 5000V digital insulation resistance tester offering up to 10TΩ of insulated resistance testing. High performance features include bargraph, built-in memory, leak current and voltage testing, and DAR and PI calculation capabilities to help shorten work time associated with field insulation testing.
  14. monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)
    Deskripsi:
    An anemometer convenient for simple measurement.Wind speed measurement and ambient temperature measurement are also possible.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Resolution Capability: 0.1 (m/s), 0.3 (km/h)
    • Operating Temperature and Humidity Range: 0 to 45 ° C 80% RH or less
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 67 x 192 x 44
    • Power: Square square 9V dry battery x 1 (sold separately)
    • Measurement Item: Wind speed
    • Measuring Range: Wind speed: 0.8 to 30 m/s, Temperature: 0 to 45 ° C
    • Weight (g): 165
    • Precision: ± 5%
  15. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp179.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  16. FLUKE Alat Ukur Uji Resistansi Isolasi
    Mulai

    Rp18.999.900

    FLUKE Alat Ukur Uji Resistansi Isolasi
    Deskripsi:
    Fluke 1507 adalah Alat ukur tahanan isolasi genggam serbaguna, kompak, untuk pengujian tahanan isolasi listrik industri menengah. Tegangan pengujian gandanya menjadikannya alat yang ideal untuk banyak pemecahan masalah, commissioning, dan aplikasi pemeliharaan pencegahan kerusakan.
    atribut:
    • Minimum Display (MΩ): 0.01
    • Rated Measuring Voltage (V/MΩ): 50/50, 100/100, 250/200, 500/500, 1000/10000
    • Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
  17. monotaro Hand Saw Guide Gauge (Alat Ukur Gergaji)
    Mulai

    Rp96.900

    monotaro Hand Saw Guide Gauge (Alat Ukur Gergaji)
    Deskripsi:
    Just by cutting the saw with the guide, it is an excellent one that can cut wood at an angle of 15 degrees interval. Since the magnet is buried in the part to be hit by the saw, the blade can be cut straight without being blurred. You can use it according to the angle printed on the main body by loosening the sturdy dial. It is suitable for cutting lumber within the depth of the blade, beyond the edge of the saw.. When cutting with a saw of woodworking work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Depth (mm): 40 (Blade contact surface, not including dial part)
    • Color: yellow
    • Dimensions (Width W x Depth D) (mm): About 166 x 133 (at an angle of 90 degrees)
    • Weight (g): About 192
    • Material: ABS
  18. monotaro Pengukur Tekanan Serbaguna G / Vertikal / 75phi
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Pengukur Tekanan Serbaguna G / Vertikal / 75phi
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Vacuum Gauge
    atribut:
    • Dimensions e (mm): 15
    • Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
    • Case Shape: Vertical collarless
    • The Outer Diameter (Ø mm): 75
    • accuracy(%): 2.5
    • Dimension B (mm): 35
    • Dimension D (mm): 68
    • Dimensions a (mm): 77.5
    • Dimensions c (mm): 11.5
    • Measurement Fluid: Pneumatic, hydraulic, other
    • The connecting portion screw: G3 / 8
  19. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
Daftar Harga Pengukur Listrik Terbaru April 2026
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp459.900
Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp1.299.900
monotaro Tire Depth Gauge (Pengukur Ketebalan Ban)Rp51.900
monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)Rp529.900
Wipro Alat Pengukur Ketebalan CelahRp27.900
KRISBOW Alat Ukur Kebisingan SuaraRp1.599.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp89.900
KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Rp12.999.900
TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya DigitalRp2.299.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp50.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)